Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Linedo Deckenbeleuchtung C
RZB Linedo Deckenbeleuchtung C
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103549398
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     952360.853.400.501
EAN/GTIN:
     4051859616085
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Farbtemperatur
5000 K
Lichtleistung
4850 lm
Strahlungswinkel
59 °
Leistungsfaktor
0,98
Beleuchtungseffizienz
152 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
5250 g
Länge (mm)
2291 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
C
Leistung
32 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,85*
€ 328,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,11*
€ 319,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,33*
€ 302,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,33*
€ 297,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,35*
€ 268,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.