Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED C
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED C
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103549776
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     954560.840.476.703
EAN/GTIN:
     4051859569473
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80 h
Lichtleistung
8050 lm
Strahlungswinkel
59 °
Leistungsfaktor
0,98
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
149 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
8500 g
Länge (mm)
4547 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
C
Leistung
54 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,51*
€ 408,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,02*
€ 404,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,05*
€ 385,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,34*
€ 377,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,64*
€ 347,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.