Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED D
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103550740
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     952390.833.476.003
EAN/GTIN:
     4051859559016
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
rzb lichtbandleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Versenkt/auf der Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
15600 lm
Strahlungswinkel
88 °
Leistungsfaktor
0,98
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
150 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
5250 g
Länge (mm)
2291 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Leistung
104 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,29*
€ 450,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,05*
€ 447,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,17*
€ 428,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,51*
€ 417,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,34*
€ 381,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.