Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 60 W
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103551150
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     954590.843.476.501
EAN/GTIN:
     4051859605140
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
60 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
9900 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
165 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
8700 g
Länge (mm)
4547 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
5 A
Einschaltzeit
870 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,54*
€ 532,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,03*
€ 528,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,97*
€ 511,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,38*
€ 499,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,59*
€ 460,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.