Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 16 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 16 W
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 16 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103551441
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     952330.840.776.701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
16 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
2500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
156 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
4540 g
Länge (mm)
2291 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
18 A
Einschaltzeit
190 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,73*
€ 275,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,84*
€ 274,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,16*
€ 257,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,49*
€ 252,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,79*
€ 222,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.