Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBA02040C1202FCT00 Widerstand 12000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBA02040C1202FCT00 Widerstand 12000 Ohm Metall
Vishay MBA02040C1202FCT00 Widerstand 12000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103572386
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBA02040C1202FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
12000 Ohm
Leistung
0.4 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Enthält nicht
Blei, Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.6 mm
Durchmesser
1.6 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0315*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4366*
€ 0,51955
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.