Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBA02040C1800FCT00 Widerstand 180 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBA02040C1800FCT00 Widerstand 180 Ohm Metall
Vishay MBA02040C1800FCT00 Widerstand 180 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103572389
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBA02040C1800FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
180 Ohm
Leistung
0.4 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Blei, Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.6 mm
Durchmesser
1.6 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0613*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.