Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBA02040C2001FCT00 Widerstand 2000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBA02040C2001FCT00 Widerstand 2000 Ohm Metall
Vishay MBA02040C2001FCT00 Widerstand 2000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103572390
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBA02040C2001FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
2000 Ohm
Leistung
0.4 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Enthält nicht
Blei, Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.6 mm
Durchmesser
1.6 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0315*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1473*
€ 0,17529
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.