Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBA02040C2200FCT00 Widerstand 220 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBA02040C2200FCT00 Widerstand 220 Ohm Metall
Vishay MBA02040C2200FCT00 Widerstand 220 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103572391
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBA02040C2200FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
220 Ohm
Leistung
0.4 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Blei, Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.6 mm
Durchmesser
1.6 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,028*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1822*
€ 0,21682
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1501*
€ 0,17862
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0589*
€ 0,0701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
MRS16000C2200FC100
ab € 0,0392*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.