Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBA02040C2202FCT00 Widerstand 22000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBA02040C2202FCT00 Widerstand 22000 Ohm Metall
Vishay MBA02040C2202FCT00 Widerstand 22000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103572393
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBA02040C2202FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
22000 Ohm
Leistung
0.4 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Enthält nicht
Blei, Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.6 mm
Durchmesser
1.6 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0316*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1796*
€ 0,21372
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1171*
€ 0,13935
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.