Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBA02040C2701FCT00 Widerstand 2700 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBA02040C2701FCT00 Widerstand 2700 Ohm Metall
Vishay MBA02040C2701FCT00 Widerstand 2700 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103572395
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBA02040C2701FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
2700 Ohm
Leistung
0.4 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Enthält nicht
Blei, Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.6 mm
Durchmesser
1.6 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0508*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1807*
€ 0,21503
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1489*
€ 0,17719
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1178*
€ 0,14018
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.