Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBA02040C3300FCT00 Widerstand 330 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBA02040C3300FCT00 Widerstand 330 Ohm Metall
Vishay MBA02040C3300FCT00 Widerstand 330 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103572402
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBA02040C3300FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
330 Ohm
Leistung
0.4 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Enthält nicht
Blei, Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.6 mm
Durchmesser
1.6 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,017*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1801*
€ 0,21432
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.