Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBA02040C4700FCT00 Widerstand 470 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBA02040C4700FCT00 Widerstand 470 Ohm Metall
Vishay MBA02040C4700FCT00 Widerstand 470 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103572408
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBA02040C4700FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
470 Ohm
Leistung
0.4 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Blei, Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.6 mm
Durchmesser
1.6 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,029*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.