Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBA02040C4701FCT00 Widerstand 4700 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBA02040C4701FCT00 Widerstand 4700 Ohm Metall
Vishay MBA02040C4701FCT00 Widerstand 4700 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103572411
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBA02040C4701FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
4700 Ohm
Leistung
0.4 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Enthält nicht
Blei, Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.6 mm
Durchmesser
1.6 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0285*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.