Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PR01000102008JA100 Widerstand 2 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay PR01000102008JA100 Widerstand 2 Ohm Metall
Vishay PR01000102008JA100 Widerstand 2 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103572588
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR01000102008JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
2 Ohm
Leistung
1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Spannung
350 V
Enthält nicht
Blei, Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
8 mm
Durchmesser
2.5 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0306*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2825*
€ 0,33618
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1864*
€ 0,22182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,0668
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
PR01000102008JR500
ab € 0,0369*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.