Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PR01000101001JA100 Widerstand 1000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vishay PR01000101001JA100 Widerstand 1000 Ohm Metall
Vishay PR01000101001JA100 Widerstand 1000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     115-16078497
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR01000101001JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
1000 Ohm
Leistung
1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Spannung
350 V
Enthält nicht
Blei, Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
8 mm
Durchmesser
2.5 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0891*
€ 0,2109*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0306*
€ 0,2169*
1 Tag
1394
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0446*
€ 0,2953*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0557*
€ 0,3036*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 25,00*
ab € 0,347*
€ 0,557*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2109*
€ 0,25097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1608*
€ 0,19135
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1576*
€ 0,18754
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,2725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.