Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PR01000101200JA100 Widerstand 120 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay PR01000101200JA100 Widerstand 120 Ohm Metall
Vishay PR01000101200JA100 Widerstand 120 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103572619
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR01000101200JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
120 Ohm
Leistung
1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Spannung
350 V
Enthält nicht
Blei, Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
8 mm
Durchmesser
2.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0406*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2336*
€ 0,27798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1991*
€ 0,23693
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1629*
€ 0,19385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,056*
€ 0,067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.