Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PR01000101801JA100 Widerstand 1800 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay PR01000101801JA100 Widerstand 1800 Ohm Metall
Vishay PR01000101801JA100 Widerstand 1800 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103572626
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR01000101801JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
1800 Ohm
Leistung
1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Spannung
350 V
Enthält nicht
Blei, Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
8 mm
Durchmesser
2.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0304*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2118*
€ 0,25204
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1457*
€ 0,17338
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1333*
€ 0,15863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0559*
€ 0,0665
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,0499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
PR01000101801JR500
ab € 0,0342*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.