Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PR01000102001JA100 Widerstand 2000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay PR01000102001JA100 Widerstand 2000 Ohm Metall
Vishay PR01000102001JA100 Widerstand 2000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103572635
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR01000102001JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
2000 Ohm
Leistung
1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Spannung
350 V
Enthält nicht
Blei, Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
8 mm
Durchmesser
2.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1144*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2544*
€ 0,30274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2094*
€ 0,24919
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2034*
€ 0,24205
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1614*
€ 0,19207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1454*
€ 0,17303
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1144*
€ 0,13614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.