Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PR01000101009JA100 Widerstand 10 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay PR01000101009JA100 Widerstand 10 Ohm Metall
Vishay PR01000101009JA100 Widerstand 10 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103572638
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR01000101009JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
10 Ohm
Leistung
1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Spannung
350 V
Enthält nicht
Blei, Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
8 mm
Durchmesser
2.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0304*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2004*
€ 0,23848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1659*
€ 0,19742
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1314*
€ 0,15637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0599*
€ 0,0713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0585*
€ 0,0696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,0499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCPMR01TJ0100A50
ab € 0,0286*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.