Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBA02040C5101FCT00 Widerstand 5100 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBA02040C5101FCT00 Widerstand 5100 Ohm Metall
Vishay MBA02040C5101FCT00 Widerstand 5100 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103572895
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBA02040C5101FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
5100 Ohm
Leistung
0.4 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Enthält nicht
Blei, Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.6 mm
Durchmesser
1.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,105*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2052*
€ 0,24419
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2022*
€ 0,24062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1644*
€ 0,19564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.