Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 02311FPA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP 918 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 02311FPA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP 918 nm
BlueOptics 02311FPA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP 918 nm
BlueOptics 02311FPA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP 918 nm
BlueOptics 02311FPA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP 918 nm
BlueOptics 02311FPA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP 918 nm
BlueOptics 02311FPA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP 918 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103578635
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     02311FPA-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 90 °C
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP
Optischer Kabelverbinder
QSFP
SFP-Transceiver-Standard
SR-Bi
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Wellenlänge
918 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
918 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
918 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
40GBASE
Duplex-System
Voll
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,19*
€ 811,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,78*
€ 794,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,36*
€ 773,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,52*
€ 747,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,59*
€ 726,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.