| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-103580516 Herst.-Nr.: BOSA-LU-LU-1X32 EAN/GTIN: 4063232090467 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lösung für Fiber to the X (FTTX) BlueOptics Planar Lightwave Circuit (PLC) Splitter ABS Box 1x32 LC/UPC-LC/UPC Lösung mit Single-Mode G.657.A1 Fasern für die Aufteilung oder Zusammenführung von optischen Signalen zur Datenübertragung für mehrere Teilnehmer über eine Glasfaser.
Mehr Ports, weniger Wartung Der BlueOptics PLC Splitter als ABS Box 1x32 LC/UPC-LC/UPC Lösung verteilt eine einzelne Fasern auf mehrere andere Fasern, wobei ebenso die umgekehrte Handhabung möglich ist. Der BlueOptics PLC Splitter als ABS Box 1x32 LC/UPC-LC/UPC Lösung arbeitet mit einer niedrigen Fehlerrate und einem gleichmäßigen Splitverhalten über den gesamten Wellenlängenbereich von 1260nm bis 1650nm. Durch die passive Bauweise des BlueOptics PLC Splitters werden keine zusätzlichen Stromquellen benötigt, was die Ausfallsicherheit des PLC Splitters erhöht und eine komplizierte Konfiguration erübrigt.
Beste Dämpfungswerte BlueOptics PLC Splitter als ABS Box 1x32 LC/UPC-LC/UPC Lösung haben einen Dämpfungswert von 0,4dB pro Kilometer, eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). Zudem erreicht das Produkt einen Dämpfungswert von lediglich 3dB für jeden 1:2 Split. Anwendung finden BlueOptics PLC Splitter als ABS Box 1x32 LC/UPC-LC/UPC Lösung in Fiber to the Home (FTTH) Netzwerken, Fiber to the Point (FTTX) Netzwerken, Passive Optical Networks (PON), Gigabit Passive Optical Networks (GPON), Local Area Networks (LAN) und Cable Television (CATV) Installationen oder zur einfachen optischen Signalverteilung.
Höchste Komponentenqualität Für verlustfreie Übertragungsleistungen werden bei der Produktion von BlueOptics PLC Splittern als ABS Box 1x32 LC/UPC-LC/UPC Lösung ausschließlich Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC verwendet. Alle verbauten Stecker werden von Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.
Störungsfreie Übertragung BlueOptics PLC Splitter als ABS Box 1x32 LC/UPC-LC/UPC Lösung werden nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) auf Ihre Qualität getestet. Ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss) ist bei jedem ausgelieferten PLC Splitter als ABS Box 1x32 LC/UPC-LC/UPC Lösung enthalten. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | Netzwerk | Optischer Kabelverbinder | LC (UPC) | ![](/p.gif) | Anzahl Faseranschlüsse | 32 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |