Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex RLL-380BV Beleuchtungs-Ring 1 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex RLL-380BV Beleuchtungs-Ring 1 LED
Walimex RLL-380BV Beleuchtungs-Ring 1 LED
Walimex RLL-380BV Beleuchtungs-Ring 1 LED
Walimex RLL-380BV Beleuchtungs-Ring 1 LED
Walimex RLL-380BV Beleuchtungs-Ring 1 LED
Walimex RLL-380BV Beleuchtungs-Ring 1 LED
Walimex RLL-380BV Beleuchtungs-Ring 1 LED
Walimex RLL-380BV Beleuchtungs-Ring 1 LED
Walimex RLL-380BV Beleuchtungs-Ring 1 LED
Walimex RLL-380BV Beleuchtungs-Ring 1 LED
Walimex RLL-380BV Beleuchtungs-Ring 1 LED
Walimex RLL-380BV Beleuchtungs-Ring 1 LED
Walimex RLL-380BV Beleuchtungs-Ring 1 LED
Walimex RLL-380BV Beleuchtungs-Ring 1 LED
Walimex RLL-380BV Beleuchtungs-Ring 1 LED
Walimex RLL-380BV Beleuchtungs-Ring 1 LED
Walimex RLL-380BV Beleuchtungs-Ring 1 LED
Walimex RLL-380BV Beleuchtungs-Ring 1 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103910312
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21499
EAN/GTIN:
     4056929214994
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
Kameraleuchte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2120 g
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Merkmale
Lampentechnologie
LED
Anzahl der LEDs
1
Material
Synthetisch, Kunststoff
Lichtleistung
1260 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Farbtemperatur
5600 K
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
5600 K
Anzahl der Lichtmodi
2
Zahl der Intensitätsstufen
3
Smartphone-Halter
Ja
Verbindender Thread
1/4 "
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Akku/Batterie
Akku
Ja
Lieferumfang
Klemmenhalterung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Leistung
23 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
Operatierender Strom
3 A
Energieeffizienzklasse
F
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
23 kWh
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
255 mm
Außendurchmesser
380 mm
Breite
50 mm
Tiefe
380 mm
Gewicht
1233 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,33*
€ 276,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,22*
€ 272,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,06*
€ 266,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,78*
€ 263,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,28*
€ 233,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.