Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0027701 Signalkabel 1000 m Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0027701 Signalkabel 1000 m Orange
Lapp ÖLFLEX 0027701 Signalkabel 1000 m Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103910485
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027701/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Orange
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.7 mm
Kupferindex
44.8 kg/km
Kabelgewicht
116 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
34.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
87 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1.5 mm²
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA,EAC,CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.469,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 2,46991* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.688,37*
€ 3.199,1603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.654,53*
€ 3.158,8907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.553,70*
€ 3.038,903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.503,97*
€ 2.979,7243
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.469,91*
€ 2.939,1929
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.