Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015412 Signalkabel 300 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015412 Signalkabel 300 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015412 Signalkabel 300 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103930236
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015412/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 12g2,5
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
300 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
17.9 mm
Kupferindex
288 kg/km
Kabelgewicht
580 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
71.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
268.5 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.946,142*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 6,48714* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.119,872*
€ 2.522,64768
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.095,971*
€ 2.494,20549
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.017,191*
€ 2.400,45729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.973,652*
€ 2.348,64588
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.946,142*
€ 2.315,90898
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.