Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015304 Signalkabel 600 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015304 Signalkabel 600 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015304 Signalkabel 600 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103933466
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015304/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 4g1,5
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
600 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
9 mm
Kupferindex
58 kg/km
Kabelgewicht
145 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
36 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
135 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.076,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Meter (ab € 1,7948* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.205,304*
€ 1.434,31176
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.199,40*
€ 1.427,286
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.153,614*
€ 1.372,80066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.119,36*
€ 1.332,0384
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.076,88*
€ 1.281,4872
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.