Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie ONYX 24 18 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mackie ONYX 24 18 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Mackie ONYX 24 18 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Mackie ONYX 24 18 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Mackie ONYX 24 18 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Mackie ONYX 24 18 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103969050
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     2051993-01
EAN/GTIN:
     663961061048
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Technische Details
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
55 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
640 mm
Tiefe
356 mm
Höhe
137 mm
Gewicht
9200 g
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
787 mm
Verpackungshöhe
549 mm
Paketgewicht
12700 g
Eingänge
Synchronisations-Eingangsimpedanz
10000 Ohm
Mikrofon-Eingangsimpedanz
3300 Ohm
Audio
Anzahl Kanäle
18 Kanäle
Frequenzbereich
20 - 30000 Hz
Anzahl der EQ bands pro Kanal
3
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-Eingänge (RCA)
19
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 918,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,17*
€ 1.212,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,52*
€ 1.207,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,74*
€ 1.146,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,81*
€ 1.118,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,16*
€ 1.092,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.