Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie ONYX 16 16 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mackie ONYX 16 16 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Mackie ONYX 16 16 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Mackie ONYX 16 16 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Mackie ONYX 16 16 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Mackie ONYX 16 16 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103969075
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     2051992-01
EAN/GTIN:
     663961060997
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Technische Details
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
475 mm
Tiefe
356 mm
Höhe
137 mm
Gewicht
7100 g
Verpackungsbreite
229 mm
Verpackungstiefe
607 mm
Verpackungshöhe
485 mm
Paketgewicht
9300 g
Eingänge
Synchronisations-Eingangsimpedanz
10000 Ohm
Mikrofon-Eingangsimpedanz
3300 Ohm
Audio
Anzahl Kanäle
16 Kanäle
Frequenzbereich
20 - 30000 Hz
Anzahl der EQ bands pro Kanal
3
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-Eingänge (RCA)
13
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 724,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,14*
€ 966,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,22*
€ 957,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,58*
€ 936,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,14*
€ 910,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,29*
€ 861,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.