Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYY Signalkabel 50 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103987238
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028402/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
3.6 mm
Kupferindex
5.4 kg/km
Kabelgewicht
18 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
14.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
36 mm
Testspannung
1200 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,4532* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,21*
€ 32,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,88*
€ 31,99
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,08*
€ 19,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,71*
€ 18,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,60*
€ 18,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,44*
€ 18,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,68*
€ 17,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.