Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015305 Signalkabel 75 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015305 Signalkabel 75 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015305 Signalkabel 75 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103992467
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015305/75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
75 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
10.1 mm
Kupferindex
72 kg/km
Kabelgewicht
168 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
40.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
151.5 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62498*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,55498*
€ 3,04043
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,28498*
€ 2,71913
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,21498*
€ 2,63583
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,10498*
€ 2,50493
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,00498*
€ 2,38593
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,62498*
€ 1,93373
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.