Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104033113
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
19.9 mm
Kupferindex
912 kg/km
Kabelgewicht
998 kg/km
Testspannung
4000 V
Kerngröße
95 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, DNV, C_RU
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 58,78*
€ 69,95
pro Meter
ab 2 Meter
€ 57,44*
€ 68,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 55,01*
€ 65,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 44,85*
€ 53,37
pro Meter
ab 20 Meter
€ 43,52*
€ 51,79
pro Meter
ab 25 Meter
€ 39,38*
€ 46,86
pro Meter
ab 50 Meter
€ 35,23*
€ 41,92
pro Meter
ab 100 Meter
€ 31,09*
€ 37,00
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,90*
€ 32,01
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.