Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY Signalkabel Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104033803
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
11.3 mm
Kupferindex
100 kg/km
Kabelgewicht
201 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
0 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5927*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,5127*
€ 2,99011
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,2427*
€ 2,66881
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,1727*
€ 2,58551
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,0527*
€ 2,44271
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,9727*
€ 2,34751
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,5927*
€ 1,89531
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.