Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0011169 Signalkabel 600 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0011169 Signalkabel 600 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0011169 Signalkabel 600 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104039076
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011169/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 4g10
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
600 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
16.5 mm
Kupferindex
384 kg/km
Kabelgewicht
559 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
66 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
10 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA,EAC,CE
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,735*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 11,305*
€ 13,45295
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 11,185*
€ 13,31015
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 10,875*
€ 12,94125
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 10,755*
€ 12,79845
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 10,735*
€ 12,77465
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.