Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015012 Signalkabel 150 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 0015012 Signalkabel 150 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015012 Signalkabel 150 m Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0225260
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015012/150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lapp kabel12x1
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
150 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
11.1 mm
Kupferindex
58 kg/km
Kabelgewicht
198 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
44.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
166.5 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 308,4555*
€ 361,335*
pro Packung
Frei Haus
ab € 311,871*
€ 367,86*
6 Tage
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 949,51*
€ 1.060,56*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 361,335*
€ 429,98865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 359,355*
€ 427,63245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 344,3355*
€ 409,75925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 335,685*
€ 399,46515
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 308,4555*
€ 367,06205
pro Packung
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 2,05637* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.