Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015005 Signalkabel 150 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 0015005 Signalkabel 150 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015005 Signalkabel 150 m Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0329721
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015005/150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
150 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7.4 mm
Kupferindex
24 kg/km
Kabelgewicht
83 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
29.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
111 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
150
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,89767*
€ 1,14767*
150
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,932*
€ 1,182*
75
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,9124*
€ 1,2124*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,90*
7 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 250,02*
€ 294,81*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 1,14767*
€ 1,36573
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,09767*
€ 1,30623
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,89767*
€ 1,06823
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 172,1505* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.