Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015205 Signalkabel 300 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015205 Signalkabel 300 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015205 Signalkabel 300 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104045156
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015205/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 5g1
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
300 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.6 mm
Kupferindex
48 kg/km
Kabelgewicht
132 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
34.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
129 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,714*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 1,35414* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 476,763*
€ 567,34797
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 472,572*
€ 562,36068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 451,254*
€ 536,99226
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 438,684*
€ 522,03396
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 405,714*
€ 482,79966
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.