Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB LESS IS MORE BEAMLINE Deckenbeleuchtung LED 126 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LESS IS MORE BEAMLINE Deckenbeleuchtung LED 126 W
RZB LESS IS MORE BEAMLINE Deckenbeleuchtung LED 126 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104056400
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312536.003.76
EAN/GTIN:
     4051859526803
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
30 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
126 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
10400 lm
Strahlungswinkel
109 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
83 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
2248 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
5730 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
85.8 A
Einschaltzeit
215 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 674,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,63*
€ 914,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,95*
€ 909,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,14*
€ 860,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,42*
€ 827,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,59*
€ 802,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.