Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 819 CP Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CHAIN 819 CP Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX CHAIN 819 CP Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104121999
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1027922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7.5 mm
Kupferindex
57.7 kg/km
Kabelgewicht
89.4 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, C_RU
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,81*
€ 6,91
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,33*
€ 6,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,64*
€ 5,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,85*
€ 4,58
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.