Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außeneinbauleuchte
>
Außendeckeinbaustrahler
>
Artikel
TRIO Zagros Einbaustrahler Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5,5 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-104171165
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
650710106
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Außendeckeinbaustrahler
Außendeckeneinbauleuchte
Das Geheimnis der TRIO Einbauleuchten lautet: zeitlos.flexibel.designorientiert. Mit den richtigen Einbauleuchten lassen sich stilvolle Akzente setzen und eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. Die ZAGROS Einbauleuchten sorgen für ein gerichtetes, akzentuiertes und angenehm natürliches Licht. Dank IP65-Schutz sind die Leuchten gegen Strahlwasser geschützt und damit besonders für Nassräume und Außenbereiche geeignet. Die Einbauleuchten haben eine klassische Reflektoroptik und sind extern dimmbar, so dass die Helligkeit individuell eingestellt werden kann. Der runde ZAGROS Einbauspot hat einen Durchmesser von 85mm und erfordert einen Deckenausschnitt von 72mm sowie eine Einbautiefe von min. 68mm. Für den Einbau und die Verknüpfung von mehreren Einbauleuchten wird kein zusätzlicher Trafo benötigt. Die ZAGROS Einbauleuchten in Chrom sind zeitlos und lassen sich problemlos mit unterschiedlichen Farb- und Raumkonzepten kombinieren. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
114 g
Augesparte Länge
68 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
5.5 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
345 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
225 g
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Lichtspots
Weitere Suchbegriffe:
Outdoor-Deckeneinbaustrahler
,
Bad-Einbauleuchte
,
Badeinbauleuchte
,
Deckeneinbaulampe
,
Deckeneinbauleuchte
,
Deckeneinbauleuchten
,
Deckeneinbaustrahler
,
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
LED Außendeckenleuchte
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
deckeneinbauleuchte led ip65
,
einbauleuchte led ip65
,
einbauleuchte led
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Zagros Einbaustrahler Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5,5 W
TRIO Leuchten
650710132
ab € 11,70*
Sonstiges
4er SET IP65 LED Deckeneinbaustrahler Schwarz eckig, dimmbar, 8,5cm
meineWunschleuchte
6506S10132
ab € 60,64*
Sonstiges
4er SET IP65 LED Deckeneinbaustrahler Schwarz rund, dimmbar, Ø 8,5cm
meineWunschleuchte
6507S10132
ab € 60,78*
Sonstiges
4er SET IP65 LED Deckeneinbaustrahler Silber Chrom rund, dimmbar, Ø 8,5cm
meineWunschleuchte
6507S101064
ab € 35,58*
Sonstiges
LED Deckeneinbaustrahler rund dimmbar 2er Set in Chrom, IP65
meineWunschleuchte
68071S106
ab € 37,47*
Sonstiges
LED Deckeneinbaustrahler rund dimmbar 2er Set in Schwarz, IP65
meineWunschleuchte
68071S132
ab € 36,08*
Sonstiges
LED Deckeneinbaustrahler rund dimmbar 2er Set in Weiß, IP65
TRIO Leuchten
68071S131
ab € 27,13*
Sonstiges
LED-Einbaustrahler IP65, 5,5W 3000K, chrom
TRIO Leuchten
680710106
ab € 12,30*
Sonstiges
LED-Einbaustrahler IP65, 5,5W 3000K, schwarz
TRIO Leuchten
680710132
ab € 11,72*
Sonstiges
LED-Einbaustrahler IP65, 5,5W 3000K, weiß
TRIO Leuchten
680710131
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen