Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO 99839 Spiegel-/Display-Beleuchtung LED 18,6 W 2030 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO 99839 Spiegel-/Display-Beleuchtung LED 18,6 W 2030 lm
EGLO 99839 Spiegel-/Display-Beleuchtung LED 18,6 W 2030 lm
EGLO 99839 Spiegel-/Display-Beleuchtung LED 18,6 W 2030 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104187220
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99839
EAN/GTIN:
     9002759998394
Suchbegriffe:
Spiegelleuchte
spiegelleuchte led
spiegelleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
800 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
5360 g
Dicke
30 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Form
Rechteck
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
18.6 W
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtleistung
2030 lm
Farbtemperatur
6500 K
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.