Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO CONNECT Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO CONNECT Z
EGLO CONNECT Z
EGLO CONNECT Z
EGLO CONNECT Z
EGLO CONNECT Z
EGLO CONNECT Z
EGLO CONNECT Z
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104187304
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99099
EAN/GTIN:
     9002759990992
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
smarthome fernbedienung
Die Fernbedienung REMOTE 2.0 aus dem Smart Home Sortiment connect.Z besteht aus einem grauen Kunststoff-Gehäuse und einer schwarzen Front. Sie haben die Möglichkeit eine sowie auch mehrere connect.Z Leuchten und Leuchtmittel ganz einfach zu steuern. Dazu gehören das Ein- und Ausschalten, Dimmen, das Einstellen der Lichtfarbe (warmweiß, neutralweiß, kaltweiß und eine Vielzahl an RGB Farbtönen sowie die Auswahl von zwei verschiedenen Lichtmodi. Zusätzlich ermöglicht Ihnen die Fernbedienung das Speichern von Favoriten und Bilden von Licht- bzw. Leuchten-Gruppen. Die Ansteuerung erfolgt über Bluetooth sowie ZigBee 3.0. Eine passende Wandhalterung sowie Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Markenkompatibilität
Eglo
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Länge (mm)
122 mm
Breite
54 mm
Höhe
18 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.