Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0011176 Signalkabel 150 m Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0011176 Signalkabel 150 m Blau
Lapp ÖLFLEX 0011176 Signalkabel 150 m Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104196346
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011176/150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5x16
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
150 m
Produktfarbe
Blau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
28 mm
Kupferindex
1200 kg/km
Kabelgewicht
1640 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
122 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
25 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA,EAC,CE
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.035,0315*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 46,90021* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.344,1515*
€ 8.739,54029
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.273,6215*
€ 8.655,60959
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.100,502*
€ 8.449,59738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.035,0315*
€ 8.371,68749
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.