Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015007 Signalkabel 600 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015007 Signalkabel 600 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015007 Signalkabel 600 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104196488
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015007/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lapp kabel 7 x 2.5
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
600 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
9 mm
Kupferindex
33.6 kg/km
Kabelgewicht
119 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
36 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
135 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.276,104*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Meter (ab € 2,12684* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.434,744*
€ 1.707,34536
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.420,452*
€ 1.690,33788
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.361,064*
€ 1.619,66616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.322,202*
€ 1.573,42038
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.276,104*
€ 1.518,56376
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.