Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104196641
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
9.1 mm
Kupferindex
58 kg/km
Kabelgewicht
114 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
0,5
Kerngröße
12 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10791*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,74791*
€ 5,65001
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,70791*
€ 5,60241
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,53791*
€ 5,40011
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,40791*
€ 5,24541
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 4,10791*
€ 4,88841
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.