Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0011140 Signalkabel 600 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0011140 Signalkabel 600 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0011140 Signalkabel 600 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104196706
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011140/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1,5mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
600 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
9.9 mm
Kupferindex
101 kg/km
Kabelgewicht
179 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
39.6 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA,EAC,CE
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.913,202*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Meter (ab € 3,18867* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.096,73*
€ 2.495,1087
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.072,232*
€ 2.465,95608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.989,69*
€ 2.367,7311
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.943,844*
€ 2.313,17436
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.913,202*
€ 2.276,71038
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.