Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0011170 Signalkabel 300 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0011170 Signalkabel 300 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0011170 Signalkabel 300 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104196878
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011170/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 5g10
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
300 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
18.4 mm
Kupferindex
480 kg/km
Kabelgewicht
782 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
73.6 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
10 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA,EAC,CE
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.435,483*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 11,45161* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.568,323*
€ 4.246,30437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.534,432*
€ 4.205,97408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.466,662*
€ 4.125,32778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.444,063*
€ 4.098,43497
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.435,483*
€ 4.088,22477
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.