Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0011114 Signalkabel 300 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0011114 Signalkabel 300 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0011114 Signalkabel 300 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104196928
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011114/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel steuerleitung 4 x 1 mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
300 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7.2 mm
Kupferindex
38.4 kg/km
Kabelgewicht
81 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
28.8 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA,EAC,CE
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,271*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 1,52757* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 537,582*
€ 639,72258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 532,29*
€ 633,4251
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 510,852*
€ 607,91388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 495,852*
€ 590,06388
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 458,271*
€ 545,34249
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.