Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015205 Signalkabel 600 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015205 Signalkabel 600 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015205 Signalkabel 600 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104197853
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015205/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 5g1
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
600 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.6 mm
Kupferindex
48 kg/km
Kabelgewicht
132 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
34.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
129 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 814,038*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Meter (ab € 1,35744* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 919,212*
€ 1.093,86228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 912,942*
€ 1.086,40098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 881,562*
€ 1.049,05878
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 855,474*
€ 1.018,01406
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 814,038*
€ 968,70522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.