Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0011173 Signalkabel 300 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0011173 Signalkabel 300 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0011173 Signalkabel 300 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104198968
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011173/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5g16
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
300 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
24.3 mm
Kupferindex
768 kg/km
Kabelgewicht
1171 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
97.2 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
16 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA,EAC,CE
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 49,09*
€ 58,42
pro Meter
ab 2 Meter
€ 48,39*
€ 57,58
pro Meter
ab 5 Meter
€ 45,76*
€ 54,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 38,43*
€ 45,73
pro Meter
ab 20 Meter
€ 37,15*
€ 44,21
pro Meter
ab 25 Meter
€ 32,24*
€ 38,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 28,53*
€ 33,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 25,34*
€ 30,15
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,77*
€ 25,91
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.